BM SPA - BMMF8008 TASS. ACCIAIO TPP 12X95 - F8008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629680081
Codice prodotto
BMMF8008
Cod. produttore
F8008
Produttore
BMM
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
12 mm
Spessore di serraggio max.:
7 mm


