BM SPA - BMMF2082 TASS. ACCIAIO TMN 8 ASTA+DADI - F2082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
25 PZ
EAN
8013629620827
Codice prodotto
BMMF2082
Cod. produttore
F2082
Produttore
BMM
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
12 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
80 mm


