BM SPA - BMMF2014 TASS. ACCIAIO TMN 12 VITE TE - F2014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 74 mm
Dimensione filettatura, metrica - 12
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
15 PZ
EAN
8013629620148
Codice prodotto
BMMF2014
Cod. produttore
F2014
Produttore
BMM
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
74 mm
Dimensione filettatura, metrica:
12
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
18 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
115 mm


