BM SPA - BMMF1084 ANCORA ACC. AM DOPPIO DADO M4 - F1084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 4
Modello - Con barra filettata
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 14 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629610842
Codice prodotto
BMMF1084
Cod. produttore
F1084
Produttore
BMM
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
4
Modello:
Con barra filettata
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
14 mm
Con rondella:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
34 mm
Max spessore della parete:
30 mm


