AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF1034 ANCORA ACCIAIO AM GANCIO AP

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF1034 ANCORA ACCIAIO AM GANCIO AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Modello - Con gancio a soffitto

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 14 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629610347

Codice prodotto

BMMF1034

Cod. produttore

F1034

Produttore

BMM

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

4

Modello:

Con gancio a soffitto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

14 mm

Con rondella:

Min profondità della cavità / spazio vuoto:

34 mm

Max spessore della parete:

30 mm

ANCORA ACCIAIO AM GANCIO AP