BM SPA - BMMF1014 ANCORA ACCIAIO AM VITE M4X90 - F1014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 4
Modello - Con barra filettata
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 14 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629610149
Codice prodotto
BMMF1014
Cod. produttore
F1014
Produttore
BMM
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
4
Modello:
Con barra filettata
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
14 mm
Con rondella:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
34 mm
Max spessore della parete:
30 mm


