AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF0461 TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO CORTO - F0461

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF0461 TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629604612

Codice prodotto

BMMF0461

Cod. produttore

F0461

Produttore

BMM

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

50 mm

TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO CORTO