AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF0412 TASSELLO ACCIAIO TM 9 A VITE

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF0412 TASSELLO ACCIAIO TM 9 A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 5...5 mm

  • Diametro di foratura - 9 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629604124

Codice prodotto

BMMF0412

Cod. produttore

F0412

Produttore

BMM

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

5...5 mm

Diametro di foratura:

9 mm

Con vite:

Lunghezza:

45 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

55 mm

TASSELLO ACCIAIO TM 9 A VITE