AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF0211 TASSELLO NY TNU 6 A VITE - F0211

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF0211 TASSELLO NY TNU 6 A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 3.5...3.5 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629602113

Codice prodotto

BMMF0211

Cod. produttore

F0211

Produttore

BMM

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

3.5...3.5 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

Lunghezza:

35 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

50 mm

TASSELLO NY TNU 6 A VITE