BM SPA - BMMF0022 TASSELLO NY SUPER V6 VITE FLAN - F0022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629600225
Codice prodotto
BMMF0022
Cod. produttore
F0022
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
40 mm


