BM SPA - BMMF0005 TASSELLO NY SUPER V 12 - F0005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 7...8 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Con vite - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629600058
Codice prodotto
BMMF0005
Cod. produttore
F0005
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
7...8 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
60 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
80 mm
TASSELLO NY SUPER V 12


