BM SPA - BMMF0002 TASSELLO NY SUPER V 6 - F0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4...5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629600027
Codice prodotto
BMMF0002
Cod. produttore
F0002
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4...5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
40 mm
TASSELLO NY SUPER V 6


