BM SPA - BMMESB1925VE NASTRO ISOL PVC SP.0,15 19mmX25M-VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Larghezza - 0.15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013629246454
Codice prodotto
BMMESB1925VE
Cod. produttore
ESB1925VE
Produttore
BMM
Colore:
Verde
Larghezza:
0.15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Luminescente:
no
Impermeabile:
sì
NASTRO ISOL PVC SP.0 15 19MMX25M-VE