BM SPA - BMMBT21025 FASCETTE TARGA TRASV. 100X2.5 - BT21025
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Colore - Neutro
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629251922
Codice prodotto
BMMBT21025
Cod. produttore
BT21025
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Colore:
Neutro
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Sporgente / Distanziata dal fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Omologazione UL:
sì


