BM SPA - BMMB1436M FASCETTE NY NATUR 140X3,6 - B1436M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Confezione
1000 PZ
EAN
8013629114371
Codice prodotto
BMMB1436M
Cod. produttore
B1436M
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


