BM SPA - BMM93CS3 MORS NY 2,5MMQ 3P + LAMELLA - 93CS3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1500 PZ
EAN
8013629431935
Codice prodotto
BMM93CS3
Cod. produttore
93CS3
Produttore
BMM
2,5 mm2, •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Tensione nominale: 400 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A (2,5 mm2); 32 A (4 mm2) •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x6 in acciaio zincato •VERSIONE PER ALTE TEMPERATURE:Nylon rinforzato con fibre di vetro 25% UL 94 V-0 •Temperatura continua d’esercizio: T 150°C, per brevi periodi 200°C •VERSIONE CON LAMELLA DI PROTEZIONE: in acciaio inox •NORME DI RIF. EN 60998-1: 2004 EN 60998-2-1: 2004



