AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM91706 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 2.5-8 - 91706

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM91706 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 2.5-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8013629917163

Codice prodotto

BMM91706

Cod. produttore

91706

Produttore

BMM

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO IN BOBINA GRIGIO 2.5-8