AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM80861 TUBO DIN 46235 50 F 16 - 80861

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM80861 TUBO DIN 46235 50 F 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 46235

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629808614

Codice prodotto

BMM80861

Cod. produttore

80861

Produttore

BMM

Passo del filetto, metrico:

16

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

46235

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 50 F 16