AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM80660 CONNETTORE ISOL NYLON 25 - 80660

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM80660 CONNETTORE ISOL NYLON 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

  • Isolamento - Altri

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629806603

Codice prodotto

BMM80660

Cod. produttore

80660

Produttore

BMM

Sezione nominale:

25...25 mm²

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Altri

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

CONNETTORE DI TESTA PREISOL. NY 25