BM SPA - BMM80240 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 2,5 D5 - 80240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Tondo 5 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
50 PZ
EAN
8013629802407
Codice prodotto
BMM80240
Cod. produttore
80240
Produttore
BMM
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Tondo 5 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. SPINA CILINDRICA NYLON FEMM. NY 2,5 D5


