AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM80230 SPINOTTO MASCHIO ISOL NY 2,5-5 - 80230

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM80230 SPINOTTO MASCHIO ISOL NY 2,5-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Tondo 5 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629802308

Codice prodotto

BMM80230

Cod. produttore

80230

Produttore

BMM

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Tondo 5 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Materiale:

Ottone

TERM. CONN. RAP. PREISOL. SPINA CILINDRICA NYLON MASCHIO 2,5-5