BM SPA - BMM73349 CAP TUBO LUNGO 150 F 12 - 73349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629733497
Codice prodotto
BMM73349
Cod. produttore
73349
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


