BM SPA - BMM73203 TERM M.T. 50 2 FORI 12 - 73203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629732032
Codice prodotto
BMM73203
Cod. produttore
73203
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


