AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM70202 CONNETTORE ALLUMINIO 35 - 70202

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 35...35 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Connessione con terminale in rame -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629702028

Codice prodotto

BMM70202

Cod. produttore

70202

Produttore

BMM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

35...35 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

35...35 mm²

Materiale:

Alluminio

Connessione con terminale in rame:

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Intervallo di tensione:

Altri

Min. misura AWG:

2

Max. misura AWG:

2

CONNETTORE ALLUMINIO 35