AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM53816 PINZA MANUALE BUSSOLA 0,08-16 MM2 - 53816

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM53816 PINZA MANUALE BUSSOLA 0,08-16 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura quadra

  • Sezione - 0.08...16 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Sezione AWG da / a - 28...5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629245853

Codice prodotto

BMM53816

Cod. produttore

53816

Produttore

BMM

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura quadra

Sezione:

0.08...16 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Sezione AWG da / a:

28...5

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

PINZA X BUSSOLA 0,08-16 MMQ