BM SPA - BMM5305 KIT PINZA CON 5 MATRICI - 5305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 0.5...16 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629353053
Codice prodotto
BMM5305
Cod. produttore
5305
Produttore
BMM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
0.5...16 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
sì
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
5




