BM SPA - BMM4950 PRESS NYLON IP 68 M 50 RAL7035 - 4950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 25...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
8013629495005
Codice prodotto
BMM4950
Cod. produttore
4950
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
25...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
55 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


