BM SPA - BMM4948G GUARN. GOMMA PRESS. PG 48 - 4948G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 69 mm
Diametro interno - 59.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149489
Codice prodotto
BMM4948G
Cod. produttore
4948G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
69 mm
Diametro interno:
59.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
48
GUARN. GOMMA PRESS. PG 48


