BM SPA - BMM4929G GUARN. GOMMA PRESS. PG 29 - 4929G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 43.5 mm
Diametro interno - 37 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149298
Codice prodotto
BMM4929G
Cod. produttore
4929G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
43.5 mm
Diametro interno:
37 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
29
GUARN. GOMMA PRESS. PG 29


