BM SPA - BMM1976 SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-205 MM - 1976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 205 mm
Profondità di taglio - 30 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629319769
Codice prodotto
BMM1976
Cod. produttore
1976
Produttore
BMM
Diametro:
205 mm
Profondità di taglio:
30 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-205 MM




