BM SPA - BMM1973 ALBERO X SEGHE A TAZZA 32-152 - 1973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sega a tazza - 35...152 mm
Diametro del gambo / dello stelo - 8.5 mm
Con punta di centraggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629219731
Codice prodotto
BMM1973
Cod. produttore
1973
Produttore
BMM
Adatto per sega a tazza:
35...152 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
8.5 mm
Con punta di centraggio:
sì
ALBERO X SEGHE A TAZZA 32-152


