BM SPA - BMM1970 SEGHE A TAZZA BIMETAL D68 - 1970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 68 mm
Profondità di taglio - 30 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629219700
Codice prodotto
BMM1970
Cod. produttore
1970
Produttore
BMM
Diametro:
68 mm
Profondità di taglio:
30 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì


