BM SPA - BMM1967 SEGHE A TAZZA BIMETAL D57 - 1967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 57 mm
Profondità di taglio - 30 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629219670
Codice prodotto
BMM1967
Cod. produttore
1967
Produttore
BMM
Diametro:
57 mm
Profondità di taglio:
30 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì


