BM SPA - BMM1944 ALESATORE GRADINO HSS D 4-30 P=2 - 1944

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Numero di gradini - 14
Max diametro di foratura - 30 mm
Max spessore della parete - 5 mm
Min diametro di foratura - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629219441
Codice prodotto
BMM1944
Cod. produttore
1944
Produttore
BMM
Unità di misura:
Mm
Numero di gradini:
14
Max diametro di foratura:
30 mm
Max spessore della parete:
5 mm
Min diametro di foratura:
4 mm
ALESATORE GRADINO HSS D 4-30 P=2


