AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM1941 ALESATORE CONICO HSS D 3-31 - 1941

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1941 ALESATORE CONICO HSS D 3-31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Max diametro di foratura - 31 mm

  • Max spessore della parete - 5 mm

  • Min diametro di foratura - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629219410

Codice prodotto

BMM1941

Cod. produttore

1941

Produttore

BMM

Unità di misura:

Mm

Max diametro di foratura:

31 mm

Max spessore della parete:

5 mm

Min diametro di foratura:

3 mm

ALESATORE CONICO HSS D 3-31