BM SPA - BMM1823A3 PRESSA IDR MAN 50KN +MATRICI 10-240 - 1823A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 10...240 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629261587
Codice prodotto
BMM1823A3
Cod. produttore
1823A3
Produttore
BMM
Adatto per:
Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
10...240 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
380 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Pressione:
50...50 kN




