AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM1740 MARTELLO GOMMATO 650 GR - 1740

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1740 MARTELLO GOMMATO 650 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Martello con testa di gomma

  • Materiale del manico - Metallo

  • Peso della testa - 700 g

  • Anti-rimbalzo - no

  • Modello antiscintilla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629217409

Codice prodotto

BMM1740

Cod. produttore

1740

Produttore

BMM

Modello:

Martello con testa di gomma

Materiale del manico:

Metallo

Peso della testa:

700 g

Anti-rimbalzo:

no

Modello antiscintilla:

no

Punta intercambiabile:

no

MARTELLO GOMMATO 650 GR