AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM1721 MAZZA 1000 GR - 1721

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1721 MAZZA 1000 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Mazzetta

  • Materiale del manico - Legno

  • Peso della testa - 1000 g

  • Anti-rimbalzo - no

  • Modello antiscintilla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629172135

Codice prodotto

BMM1721

Cod. produttore

1721

Produttore

BMM

Modello:

Mazzetta

Materiale del manico:

Legno

Peso della testa:

1000 g

Anti-rimbalzo:

no

Modello antiscintilla:

no

Punta intercambiabile:

no

MAZZA 1000 GR