AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM16206 CHIAVE A BRUGOLA 5 MM - 16206

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM16206 CHIAVE A BRUGOLA 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 5 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629162068

Codice prodotto

BMM16206

Cod. produttore

16206

Produttore

BMM

Apertura di chiave:

5 mm

Modello:

Ad angolo retto

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

no

CHIAVE A BRUGOLA 5 MM