AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM1560 MULTIRILEVATORE - 1560

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1560 MULTIRILEVATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. profondità ricerca - 0.5 cm

  • Adatto per il lavoro in linea - no

  • Funzione di selezione cavi (all'interno di fasci) -

  • Adatto per la ricerca di legno -

  • Adatto per la ricerca di metallo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629156005

Codice prodotto

BMM1560

Cod. produttore

1560

Produttore

BMM

Max. profondità ricerca:

0.5 cm

Adatto per il lavoro in linea:

no

Funzione di selezione cavi (all'interno di fasci):

Adatto per la ricerca di legno:

Adatto per la ricerca di metallo:

Adatto per la ricerca di plastica:

no

MULTIRILEVATORE