BM SPA - BMM098410120 Sigillante siliconico nero a reticolazione acetica, resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack) - 098410120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8054809227054
Codice prodotto
BMM098410120
Cod. produttore
098410120
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Resiste fino a temperature di 240?C? Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti? Sostituisce le guarnizioni preformate? Il pratico dosatore consente un'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa e uniforme del prodotto? Polimerizza reagendo all'umidita atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente? Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature? Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato? Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi? Non verniciabile ISTRUZIONI D'USO: La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso. Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore. Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall'applicazione. Temperaturadi applicazione: +5? C ? +40?C. Testare prima dell'uso.



