AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM095930050 Cronografo, cassa in acciaio, water resistant 5ATM, cinturino in silicone - 095930050

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM095930050 Cronografo, cassa in acciaio, water resistant 5ATM, cinturino in silicone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Manuale

  • Modello - Controllato al quarzo

  • Alimentazione - Batteria

  • Indicazione dell'ora - Monofacciale

  • Con indicazione della data - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230883588

Codice prodotto

BMM095930050

Cod. produttore

095930050

Produttore

BMM

Tipo di impostazione del tempo:

Manuale

Modello:

Controllato al quarzo

Alimentazione:

Batteria

Indicazione dell'ora:

Monofacciale

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, barra

Materiale (del corpo):

Plastica

Con indicazione della temperatura:

no

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

Forma del contenitore:

Tondo

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Cronografo, cassa in acciaio, water resistant 5ATM, cinturino in silicone