AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM081470005 Carrello di traslazione a spinta per paranchi manuali - 081470005

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809236902

Codice prodotto

BMM081470005

Cod. produttore

081470005

Produttore

BMM

Idonei per il fissaggio e lo spostamento orizzontale di paranchi su travi strutturali tipo, ad esempio, INP, IPB, IPE, HEA, HEB, attraverso la creazione di un punto di ancoraggio sicuro.La movimentazione viene fatta spingendo il carrello nella direzione desiderata. I carrelli di traslazione sono provvisti di occhiello di sospensione e protezione antiurto per le ruote.L'apertura puo essere regolata manualmente in modo da posizionare rapidamente il carrello adattandolo al profilo della trave. Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 4 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Specifica Prodotto