BM SPA - BMM081460008 Paranco a leva - 081460008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230950969
Codice prodotto
BMM081460008
Cod. produttore
081460008
Produttore
BMM
PROFESSIONALEFACILESICURO- Modello professionale, a norma EN13157, facile da installare e utilizzare.- Progettato per sollevare, tirare e ancorare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.- Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili per operazioni di sollevamento.- Utilizzabile in qualunque posizione per operazioni di tensionamento e ancoraggio.- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza.- Cuscinetti a rulli per una maggiore fluiditae durabilita.- Gancio girevole con sicura.- Coefficiente di sicurezza 4.- WLL: carico limite di lavoro. DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 4 ? piastra di identificazione seriale CERTIFICATI DISPONIBILI ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Specifica Prodotto


