AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM081350020 Pinza di sollevamento lamiere con anello di sospensione snodato - 081350020

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809144733

Codice prodotto

BMM081350020

Cod. produttore

081350020

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualita? Idonea per sollevamento, ribaltamento fino 180? e trasporto lamiere in posizione verticale? Indicata per lamiere con durezza max 30HRC (300HB)? Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza? Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto? Coefficiente di sicurezza 3:1*Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 3 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204