AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM080160013 Morsetto per fune in acciaio zincato - 080160013

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8014230183794

Codice prodotto

BMM080160013

Cod. produttore

080160013

Produttore

BMM

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune e forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualita garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: ? Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 ? Corpo in acciaio S235JR ? Dado in acciaio classe di resistenza 6 ? Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Conformita CE