AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM080160006 Morsetto per fune in acciaio zincato

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8014230183756

Codice prodotto

BMM080160006

Cod. produttore

080160006

Produttore

BMM

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune e forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualita garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: ? Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 ? Corpo in acciaio S235JR ? Dado in acciaio classe di resistenza 6 ? Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Conformita CE