AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM079090802 Giacca da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 079090802

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136462

Codice prodotto

BMM079090802

Cod. produttore

079090802

Produttore

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo? Vita regolabile? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Due profonde tasche in vita con chiusura a bottone automaticoColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL