AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM079030603 Salopette da lavoro

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM079030603 Salopette da lavoro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809146829

Codice prodotto

BMM079030603

Cod. produttore

079030603

Produttore

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico? Elastico in vita? Tasconeal petto con chiusura a strappo? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereColore:PetrolTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL