AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078690806 Giacca leggera da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 078690806

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136981

Codice prodotto

BMM078690806

Cod. produttore

078690806

Produttore

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 gDesign:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo? Vita regolabile? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Due profonde tasche in vita con chiusura a strappoColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL